MBK 2,5/E-PE Złączka szynowa rozłącznaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1836414.jpg.
MBK 2,5/E-PE Złączka szynowa rozłączna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1402788
Kod EAN: 
4017918020897
Symbol Sonepar: 
P01130261
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Miniaturowe złącze przewodu ochronnego,, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. poziomowe, przekrój: 0,2 mm² - 2,5 mm², rodzaj montażu: NS 15, kolor: zielono-żółty

Dane techniczne

Długość
26.5 mm
Głębokość
25.3 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 2.5 mm²
Szerokość
5.1 mm
Szerokość / rozmiar rastra
5.2 mm
Wysokość
26.25 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
26.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Zielono-żółty
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-15 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Funkcja PEN
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BN-ZB 5,2/WH CUS Taśma do oznaczania

Opis produktu

Taśma do oznaczania typu Zack z kołkami zaczepowymi, pasek, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wtykanie, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 4 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0824271
BN-ZB 5,2/WH CUS Taśma do oznaczania
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLIPFIX 15 Wspornik szyn 15mm

Opis produktu

Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do mocowania za pomocą zaczepów na szynie montażowej NS 15

Dane techniczne

Długość
22 mm
Głębokość
22.6 mm
Szerokość
5.2 mm
Szerokość / rozmiar rastra
5.2 mm
Wysokość
22 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
24 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-15 mm
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
3022263
CLIPFIX 15 Wspornik szyn 15mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
E/MBK Ogranicznik złącza

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, otwór do mocowania o średnicy 3,2 mm, rodzaj montażu: NS 15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
22 mm
Głębokość
11.4 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6.2 mm
Wysokość
22 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
13 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-15 mm
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1401637
E/MBK Ogranicznik złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
E/MK 1 Trzymacz końcowy

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, otwór do mocowania o średnicy 3,2 mm, rodzaj montażu: NS 15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
21.2 mm
Głębokość
18 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6.1 mm
Wysokość
21.2 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
19.5 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-15 mm
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1421659
E/MK 1 Trzymacz końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
E/MK Trzymacz końcowy

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, otwór do mocowania o średnicy 3,2 mm, rodzaj montażu: NS 15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
22 mm
Głębokość
11.4 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
22 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
19.5 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-15 mm
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1421633
E/MK Trzymacz końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 15 Szyna DIN 15x5x2000

Opis produktu

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
20 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
5.5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Perforacja
Tak
Porównaj
1401682
NS 15 Szyna DIN 15x5x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 15 UNGELOCHT Szyna DIN 15x5x2000 perforowana

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Perforacja
Nie
Porównaj
1401695
NS 15 UNGELOCHT Szyna DIN 15x5x2000 perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 15 WH PERF Szyna DIN 15x5x2000

Opis produktu

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
20 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
5.5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Perforacja
Tak
Porównaj
1204096
NS 15 WH PERF Szyna DIN 15x5x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 15-AL Szyna DIN 15x5x2000 perforowana

Opis produktu

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
20 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
5.5 mm
Materiał
Aluminium
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Tak
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
1401763
NS 15-AL Szyna DIN 15x5x2000 perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZS 0,6x3,5 Wkrętak elektrotechniczny

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
34.65 g
Długość całkowita
181 mm
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Chwytak śrub
Nie
Ciągła klinga
Tak
Z zagiętym grotem
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Tak
Model nieiskrzący
Tak
Materiał uchwytu
Inne
Trzpień sześciokątny
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Tak
Certyfikat VDE
Nie
Antymagnetyczne
Tak
Porównaj
1205053
SZS 0,6x3,5 Wkrętak elektrotechniczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar