AMC 2.5 DL Złączka silnikowaWEIDMUELLER

files/fotob/1978332.jpg.
AMC 2.5 DL Złączka silnikowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SERIA A
Nr Katalogowy: 
2742040000
Symbol Sonepar: 
P10216341
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Terminal złącza silnika łączy charakterystykę mocy większej sieci z szerokością mniejszej sieci. Wynikiem jest maksymalny prąd nominalny przy jednocześnie minimalnej wielkości. Zmniejsza to pracochłonność zakupów, logistyki oraz konstrukcji

Dane techniczne

Głębokość
88 mm
Liczba poziomów
4
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 4 mm²
Prąd znamionowy In
22 A
Szerokość
5.1 mm
Wysokość
107.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 130 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Do instalacji
Miedź
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Wymagana płytka zamykająca
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

AAM 2,5 YE FLASH Oznacznik terminala

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5.1 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Żółty
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2635550000
AAM 2,5 YE FLASH Oznacznik terminala
Szybki podgląd: Opis i parametry
AEB 35 SC/1 BK Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
58 mm
Głębokość
36 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8 mm
Wysokość
58 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
2475310000
AEB 35 SC/1 BK Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
AEB 35 SC/1 Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
58 mm
Głębokość
36 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8 mm
Wysokość
58 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1991920000
AEB 35 SC/1 Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
AEB 35 SCL/1 V0 BK Blokada końcowa

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
52.6 mm
Głębokość
36.5 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
52.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
2661300000
AEB 35 SCL/1 V0 BK Blokada końcowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AEB 35 SCL/1 V0 GY Wspornik końcowy

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
52.6 mm
Głębokość
36.5 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
52.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
2661290000
AEB 35 SCL/1 V0 GY Wspornik końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AEB 35 SCL/1 V0 Wspornik końcowy

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
52.6 mm
Głębokość
36.5 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
52.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
2661280000
AEB 35 SCL/1 V0 Wspornik końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ATPG 1.5-10 L Zacisk pomiarowy

Opis produktu

Adapter testowy do pomiarów na terminalach

Dane techniczne

Długość odizolowania
6 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 1.5 mm²
Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Zestawialne
Nie
Porównaj
1991890000
ATPG 1.5-10 L Zacisk pomiarowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ATPG 4 MI-R Zacisk pomiarowy

Opis produktu

Adapter testowy do pomiarów na terminalach

Dane techniczne

Długość odizolowania
6 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 1.5 mm²
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Zestawialne
Tak
Porównaj
1991860000
ATPG 4 MI-R Zacisk pomiarowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1805490000
BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
1805520000
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/5 MM WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2007110000
DEK 5/5 MM WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/5 PLUS MC NE WS Oznacznik przewodu

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1854490000
DEK 5/5 PLUS MC NE WS Oznacznik przewodu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDIS SLIM 0,6x3,5x100 W88 Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Ciężar
40 g
Długość całkowita
205 mm
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Prosty
Antymagnetyczne
Nie
Certyfikat VDE
Tak
Chwytak śrub
Nie
Ciągła klinga
Tak
Z izolacją
Tak
Materiał klingi
Stop chromowo-molibdenowo-wanadowy
Model nieiskrzący
Nie
Model precyzyjny
Nie
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Rodzaj trzpienia
Okrągły
Udarowa końcówka uchwytu
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Wykończenie powierzchni klingi
Chromowanie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
2749610000
SDIS SLIM 0,6x3,5x100 W88 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
SNAPMARK I Wspornik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Porównaj
1805880000
SNAPMARK I Wspornik
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 10/5 M PLUS MC NE WS Oznaczniki dla złączek

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2003770000
WS 10/5 M PLUS MC NE WS Oznaczniki dla złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 8/5 MM WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2007150000
WS 8/5 MM WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 2,5N/10 Mostek sprężynowy 10-torowy

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.1 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1527690000
ZQV 2,5N/10 Mostek sprężynowy 10-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 2,5N/2 Mostek sprężynowy 2-torowy

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.1 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1527540000
ZQV 2,5N/2 Mostek sprężynowy 2-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 2,5N/20 Mostek sprężynowy 20-torowy

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
20
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.1 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1527720000
ZQV 2,5N/20 Mostek sprężynowy 20-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 2,5N/3 Mostek sprężynowy 3-torowy

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.1 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1527570000
ZQV 2,5N/3 Mostek sprężynowy 3-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar