AP-3 METER Pokrywa szyny TSPHOENIX CONTACT

files/fotob/1833506.jpg.
AP-3 METER Pokrywa szyny TS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5022643
Kod EAN: 
4017918095246
Symbol Sonepar: 
P00464106
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pokrywa, materiał: PCV, kolor: przezroczysty

Dane techniczne

Długość
44.6 mm
Szerokość
93.607 mm
Wysokość
1000 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AP 3-TNS 32 Osłona

Opis produktu

Osłona, materiał: PA, kolor: szary

Dane techniczne

Szerokość
93.5 mm
Wysokość
84 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Pokrywa
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
5022669
AP 3-TNS 32 Osłona
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP-3-TNS35 Wspornik pokryw profilow.

Opis produktu

Osłona, materiał: PA, kolor: szary

Dane techniczne

Szerokość
10 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Pokrywa
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
5022672
AP-3-TNS35 Wspornik pokryw profilow.
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP-3-TU Uchwyt profilu maskującego

Opis produktu

Wspornik pokrywy, materiał: PA, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
72.5 mm
Szerokość
2.05 mm
Wysokość
91.152 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
5022656
AP-3-TU Uchwyt profilu maskującego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar