HTTB 6 DL Złączka szeregowa rozłączająca transformator pomiarowyWEIDMUELLER

files/fotob/1978314.jpg.
HTTB 6 DL Złączka szeregowa rozłączająca transformator pomiarowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SERIA A
Nr Katalogowy: 
2792460000
Symbol Sonepar: 
P10216628
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączka szeregowa bez wtyków rozłączających, które zostały zintegrowane w celu przyjmowania sygnałów z elementu wtykowego, do którego podłączane są różne komponenty elektryczne

Dane techniczne

Głębokość
68 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 10 mm²
Prąd znamionowy In
30 A
Szerokość
8.1 mm
Wysokość
100 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 130 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Beżowy
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Wtykowe samozaciskowe
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Z wbudowanym gniazdem testowym
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

AEB 35 SCL/1 V0 BK Blokada końcowa

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
52.6 mm
Głębokość
36.5 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
52.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Porównaj
2661300000
AEB 35 SCL/1 V0 BK Blokada końcowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AEB 35 SCL/1 V0 GY Wspornik końcowy

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
52.6 mm
Głębokość
36.5 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
52.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
2661290000
AEB 35 SCL/1 V0 GY Wspornik końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AEB 35 SCL/1 V0 Wspornik końcowy

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
52.6 mm
Głębokość
36.5 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
52.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Porównaj
2661280000
AEB 35 SCL/1 V0 Wspornik końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CH TTB Osłona

Opis produktu

Pokrywa zacisków
Porównaj
2710130000
CH TTB Osłona
Szybki podgląd: Opis i parametry
CP TTB Osłona

Opis produktu

Pokrywa zacisków
Porównaj
2710140000
CP TTB Osłona
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS TTB Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Głębokość
97.7 mm
Szerokość
12 mm
Wysokość
140.5 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Porównaj
2710150000
CS TTB Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/8-11,5MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Szerokość
8 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1341630000
DEK 5/8-11,5MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK-A 5/8 MM WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8.1 mm
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2448860000
DEK-A 5/8 MM WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
EP TTB 6 Płytka skrajna

Opis produktu

Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
2.1 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Beżowy
Z zaczepami
Tak
Porównaj
2710170000
EP TTB 6 Płytka skrajna
Szybki podgląd: Opis i parametry
LL TTB 6/1 BK Dźwignia blokowania

Opis produktu

Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość łączenia wielu dźwigni...
Porównaj
2710280000
LL TTB 6/1 BK Dźwignia blokowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
LL TTB 6/1 BL Dźwignia blokowania

Opis produktu

Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość łączenia wielu dźwigni...
Porównaj
2710240000
LL TTB 6/1 BL Dźwignia blokowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
LL TTB 6/1 BR Dźwignia blokowania

Opis produktu

Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość łączenia wielu dźwigni...
Porównaj
2762590000
LL TTB 6/1 BR Dźwignia blokowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
LL TTB 6/1 GN Dźwignia blokowania

Opis produktu

Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość łączenia wielu dźwigni...
Porównaj
2710250000
LL TTB 6/1 GN Dźwignia blokowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
LL TTB 6/1 RD Dźwignia blokowania

Opis produktu

Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość łączenia wielu dźwigni...
Porównaj
2710270000
LL TTB 6/1 RD Dźwignia blokowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
LL TTB 6/1 VT Dźwignia blokowania

Opis produktu

Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość łączenia wielu dźwigni...
Porównaj
2710290000
LL TTB 6/1 VT Dźwignia blokowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
LL TTB 6/1 WT Dźwignia blokowania

Opis produktu

Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość łączenia wielu dźwigni...
Porównaj
2817220000
LL TTB 6/1 WT Dźwignia blokowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
LL TTB 6/1 YL Dźwignia blokowania

Opis produktu

Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość łączenia wielu dźwigni...
Porównaj
2710260000
LL TTB 6/1 YL Dźwignia blokowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
LL TTB 6/1 Złącze dźwigni

Opis produktu

Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość łączenia wielu dźwigni...
Porównaj
2710230000
LL TTB 6/1 Złącze dźwigni
Szybki podgląd: Opis i parametry
LL TTB 6/2 BK Dźwignia blokowania

Opis produktu

Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość łączenia wielu dźwigni...
Porównaj
2710350000
LL TTB 6/2 BK Dźwignia blokowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
LL TTB 6/2 BL Dźwignia blokowania

Opis produktu

Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość łączenia wielu dźwigni...
Porównaj
2710310000
LL TTB 6/2 BL Dźwignia blokowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar