Złączka OTL 95 czerwony 1xAl/Cu 6-95mm² 1000V AC/1500V DC Zacisk uniwersalny
Bimetaliczny zacisk uniwersalny OTL 95 firmy Morek w kolorze czerwonym Cu/Al do podłączania przewodów 6–95 mm² w rozdzielnicach NN — jedna złączka do miedzi i aluminium, bez końcówek kablowych ani adapterów.
KLUCZOWE PARAMETRY
Przekrój przewodu: 6–95 mm² (Cu lub Al)
Prąd znamionowy: 245 A (Cu) · 220 A (Al)
Napięcie znamionowe AC / DC: 1000 V / 1500 V
Krótkotrwały prąd zwarciowy Icw: 11,4 kA / 1 s
Klasa zwarciowa wg EN 61238-1: A
Wymiary (szer. × wys. × gł.): 25 × 51 × 84 mm
Mocowanie: szyna DIN, śruby
Klucz montażowy: imbus nr 6
Opakowanie: 24 szt.
ZASTOSOWANIE
Główne zaciski w rozdzielnicy piętrowej — kabel YKY 95 mm² Cu lub linka aluminiowa do głównego zabezpieczenia. Wersja DC 1500 V — falowniki PV, magazyny energii.
DLACZEGO OTL MOREK
1. Klasa A wg EN 61238-1 — testy cyklu cieplnego i zwarciowego potwierdzają stabilność na cały okres eksploatacji; kwalifikacja do głównych torów prądowych.
2. Bimetaliczny zacisk Cu/Al — jedna złączka do miedzi i aluminium, bez końcówek kablowych ani adapterów bimetalicznych.
3. Fabrycznie aplikowana pasta kontaktowa SR-1 — bez konieczności ręcznego nakładania podczas montażu.
4. Moment dokręcania nadrukowany na pokrywie — natychmiastowa dostępność parametrów montażowych.
5. Konstrukcja na 1500 V DC — ten sam SKU w instalacjach AC 1000 V i fotowoltaice DC 1500 V.
6. Pełna zgodność: EN 60947-7-1, EN 61238-1 klasa A, UL 1059, CE, certyfikat SGS-FI, obudowa UL94 V-0 (samogasnąca), IP20.
7. Kompaktowe wymiary — zabudowa w rozdzielnicach o wysokiej gęstości komponentów.
8. Produkcja w UE
Dane techniczne
Głębokość
84 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
1500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
mm² [UN]
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
6 - 70 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
6 - 70 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
6 - 95 mm²
Prąd znamionowy In
245 A
Szerokość
25 mm
Wysokość
51 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 80 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94