PT 4-L Złączka przelotowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1843820.jpg.
PT 4-L Złączka przelotowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3002616
Kod EAN: 
4055626370293
Symbol Sonepar: 
P10123809
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
118.5 mm
Głębokość
54.5 mm
Liczba poziomów
3
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 0.25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 4 mm2
Prąd znamionowy In
30 A
Szerokość
6.2 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6.2 mm
Wysokość
118.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
54.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Inne
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Do instalacji
Aluminium/miedź

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CLIPFIX 35 Wspornik szyn 35mm

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
55.6 mm
Głębokość
35.5 mm
Szerokość
9.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
9.5 mm
Wysokość
55.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
35.5 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
3022218
CLIPFIX 35 Wspornik szyn 35mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLIPFIX 35-5 Wspornik szyn 35mm

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
48.6 mm
Głębokość
35.3 mm
Szerokość
5.15 mm
Szerokość / rozmiar rastra
5.15 mm
Wysokość
48.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Porównaj
3022276
CLIPFIX 35-5 Wspornik szyn 35mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX 10 Praska zaciskowa

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, średnica min.: 4 mm², średnica maks.: 10 mm², zaprasowanie: crimp trapezowy, masa 570 g, czarny

Dane techniczne

Długość
256 mm
Przekrój
4 - 10 mm²
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212721
CRIMPFOX 10 Praska zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX 10S Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 10 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, czarny

Dane techniczne

Długość
175 mm
Przekrój
0.14 - 10 mm²
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Nie
Z automatycznym powrotem
Nie
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Kształt zacisku/praski
Inne
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1212045
CRIMPFOX 10S Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX 6 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, średnica min.: 0,25 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: crimp trapezowy, masa 358 g, czarny

Dane techniczne

Długość
198 mm
Przekrój
0.25 - 6 mm²
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Tak
Wymienne matryce
Tak
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1212034
CRIMPFOX 6 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX 6-M Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, średnica min.: 0,25 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: crimp trapezowy, masa 500 g, czarny

Dane techniczne

Długość
204 mm
Przekrój
0.25 - 6 mm²
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212720
CRIMPFOX 6-M Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX 6H Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: Crimp HEX, czarny

Dane techniczne

Długość
175 mm
Przekrój
0.14 - 6 mm²
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Nie
Z automatycznym powrotem
Nie
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Kształt zacisku/praski
Inne
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1212046
CRIMPFOX 6H Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX 6S-F Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, rodzaj styku: końcówki izolowane i nieizolowane, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, czarny

Dane techniczne

Długość
198 mm
Przekrój
0.5 - 6 mm²
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212043
CRIMPFOX 6S-F Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX 6T-F Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Niezmiennie wysoka jakość zaciskania. Oznakowane stacje matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów

Dane techniczne

Długość
220 mm
Przekrój
0.25 - 6 mm2
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Kształt zacisku/praski
Zacisk trapezowy
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1212038
CRIMPFOX 6T-F Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX CENTRUS 10H Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 10 mm², zaprasowanie: Crimp HEX, masa 380 g, czarny/zielony

Dane techniczne

Długość
180 mm
Przekrój
0.14 - 10 mm²
Wymienne matryce
Nie
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1213156
CRIMPFOX CENTRUS 10H Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX CENTRUS 10S Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 10 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, masa 380 g, czarny/zielony

Dane techniczne

Długość
180 mm
Przekrój
0.14 - 10 mm²
Wymienne matryce
Nie
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1213154
CRIMPFOX CENTRUS 10S Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX CENTRUS 6H Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: Crimp HEX, masa 380 g, czarny/zielony

Dane techniczne

Długość
180 mm
Przekrój
0.14 - 6 mm²
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1213146
CRIMPFOX CENTRUS 6H Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX CENTRUS 6S Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, normy/przepisy: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, masa 380 g, czarny/zielony

Dane techniczne

Długość
180 mm
Przekrój
0.14 - 6 mm²
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1213144
CRIMPFOX CENTRUS 6S Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-M Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, średnica min.: 0,1 mm², średnica maks.: 50 mm², zaprasowanie: uniwersalny, masa 556 g, czarny

Dane techniczne

Długość
234 mm
Przekrój
0.1 - 50 mm²
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212072
CRIMPFOX-M Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
D-PT 4-PE/L/HESI Pokrywa zamykająca

Opis produktu

Płytka końcowa, głębokość: 48,3 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 119,5 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Grubość
2.2 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
3002619
D-PT 4-PE/L/HESI Pokrywa zamykająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
E/NS 35 N Wspornik końcowy

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
48.6 mm
Głębokość
32.8 mm
Szerokość
9.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
9.5 mm
Wysokość
48.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
34.3 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Porównaj
0800886
E/NS 35 N Wspornik końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 10-6 BU niebieski Mostek 10-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3032198
FBS 10-6 BU niebieski Mostek 10-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 10-6 czerwony Mostek 10-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3030271
FBS 10-6 czerwony Mostek 10-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 2-6 BU niebieski Mostek 2-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3036932
FBS 2-6 BU niebieski Mostek 2-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 2-6 Mostek 2-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3030336
FBS 2-6 Mostek 2-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar