PTPOWER 150-FE Złącze wysokoprądowePHOENIX CONTACT

files/fotob/1838421.jpg.
PTPOWER 150-FE Złącze wysokoprądowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3215002
Symbol Sonepar: 
P01394709
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącza typu push in oprócz cech systemowych systemu CLIPLINE complete charakteryzują się łatwym okablowaniem przewodów z końcówką rurkową lub przewodów sztywnych bez użycia narzędzi. Kompaktowa konstrukcja umożliwia oprzewodowanie na niewielkiej przestrzeni. Oprócz stosowania jako dostępny odczep probierczy można wetknąć dwa zaciski odprowadzające, z których każdy posiada dodatkowe gniazdo z dwoma przewodami probierczymi

Dane techniczne

Długość
116.4 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
1500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
50 - 150 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
50 - 150 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
50 - 95 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
50 - 150 mm2
Prąd znamionowy In
309 A
Szerokość / rozmiar rastra
31 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
116.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Wtykowe samozaciskowe
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Wtykowe samozaciskowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie

Pliki do pobrania

Program komputerowy
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

A 25 -40 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 40 mm, długość osłony: 40 mm, kolor: srebrny
Porównaj
3241238
A 25 -40 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
A 35 -40 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 40 mm, długość osłony: 40 mm, kolor: srebrny
Porównaj
3241239
A 35 -40 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
A 50 -40 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 40 mm, długość osłony: 40 mm, kolor: srebrny
Porównaj
3241240
A 50 -40 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
A 70 -40 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 40 mm, długość osłony: 40 mm, kolor: srebrny
Porównaj
3241241
A 70 -40 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
A 95 -40 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 40 mm, długość osłony: 40 mm, kolor: srebrny
Porównaj
3241242
A 95 -40 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
AGK 10-PTPOWER BK/YE Złączka odczepowa

Opis produktu

Złączka odczepowa, napięcie znamionowe: 1500 V, prąd znamionowy: 57 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 10 mm², 1. poziomowe, przekrój: 0,5 mm² - 16 mm², rodzaj montażu: na podstawie, kolor: czarny/żółty
Porównaj
3260154
AGK 10-PTPOWER BK/YE Złączka odczepowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AGK 10-PTPOWER BU Złącze odgałęzień

Opis produktu

Złączka odczepowa, napięcie znamionowe: 1500 V, prąd znamionowy: 57 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 10 mm², 1. poziomowe, przekrój: 0,5 mm² - 16 mm², rodzaj montażu: na podstawie, kolor: niebieski

Dane techniczne

Całkowita liczba biegunów (bez zacisku uziemiającego)
2
Napięcie znamionowe
1500 V
Przekrój przewodu do podłączenia
10 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 10 mm²
Prąd znamionowy In
57 A
Szerokość
17.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
18.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Zestawialne
Nie
Porównaj
3260148
AGK 10-PTPOWER BU Złącze odgałęzień
Szybki podgląd: Opis i parametry
AGK 10-PTPOWER GN/YE Złącze odgałęzień

Opis produktu

Złączka odczepowa, napięcie znamionowe: 1500 V, prąd znamionowy: 57 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 10 mm², 1. poziomowe, przekrój: 0,5 mm² - 16 mm², rodzaj montażu: na podstawie, kolor: zielono/żółty

Dane techniczne

Całkowita liczba biegunów (bez zacisku uziemiającego)
2
Napięcie znamionowe
1500 V
Przekrój przewodu do podłączenia
10 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 10 mm²
Prąd znamionowy In
57 A
Szerokość
17.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
18.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Zestawialne
Nie
Porównaj
3260151
AGK 10-PTPOWER GN/YE Złącze odgałęzień
Szybki podgląd: Opis i parametry
AGK 10-PTPOWER Złącze odgałęzień

Opis produktu

Złączka odczepowa, napięcie znamionowe: 1500 V, prąd znamionowy: 57 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 10 mm², 1. poziomowe, przekrój: 0,5 mm² - 16 mm², rodzaj montażu: na podstawie, kolor: szary

Dane techniczne

Całkowita liczba biegunów (bez zacisku uziemiającego)
2
Napięcie znamionowe
1500 V
Przekrój przewodu do podłączenia
10 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 10 mm²
Prąd znamionowy In
57 A
Szerokość
17.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
18.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Zestawialne
Nie
Porównaj
3260145
AGK 10-PTPOWER Złącze odgałęzień
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLIP-PROJECT Advanced Program komputerowy

Opis produktu

Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do komfortowego projektowania produktów Phoenix Contact na znormalizowanych szynach nośnych
Porównaj
5146040
CLIP-PROJECT Advanced Program komputerowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLIP-PROJECT Professenional Program komputerowy

Opis produktu

Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami. Jeden moduł umożliwia profesjonalne opisywanie oznaczników i etykiet złączek, żył, przewodów i urządzeń
Porównaj
5146053
CLIP-PROJECT Professenional Program komputerowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX 50R Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, średnica min.: 35 mm², średnica maks.: 50 mm², zaprasowanie: Crimp WM, masa 578 g, czarny

Dane techniczne

Długość
256 mm
Przekrój
35 - 50 mm²
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212041
CRIMPFOX 50R Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-C120 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, średnica min.: 6 mm², średnica maks.: 120 mm², zaprasowanie: uniwersalny, masa 2000 g, czarny

Dane techniczne

Długość
430 mm
Przekrój
6 - 120 mm²
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212318
CRIMPFOX-C120 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-M Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, średnica min.: 0,1 mm², średnica maks.: 50 mm², zaprasowanie: uniwersalny, masa 556 g, czarny

Dane techniczne

Długość
234 mm
Przekrój
0.1 - 50 mm²
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212072
CRIMPFOX-M Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
E/AL-NS35 10mm Wspornik końcowy

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: Aluminium, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
59 mm
Głębokość
44 mm
Szerokość
10 mm
Szerokość / rozmiar rastra
10 mm
Wysokość
59 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
45.5 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Aluminium
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1201662
E/AL-NS35 10mm Wspornik końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EB 2-31/PT Mostek

Opis produktu

Mostek wtykowy, raster: 31 mm, liczba biegunów: 2, długość: 78 mm, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Prąd znamionowy In
232 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
31 mm
Kolor
Czerwony
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3215057
EB 2-31/PT Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
EB 3-31/PT Mostek wtykany

Opis produktu

Mostek wtykowy, raster: 31 mm, liczba biegunów: 3, długość: 78 mm, kolor: czerwone
Porównaj
3215058
EB 3-31/PT Mostek wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH BK CZARNY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: czarny
Porównaj
0201731
MPS-IH BK CZARNY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH BU NIEBIESKI Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: niebieski
Porównaj
0201689
MPS-IH BU NIEBIESKI Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH GN ZIELONY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: zielony
Porównaj
0201702
MPS-IH GN ZIELONY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar