Złącza typu push in oprócz cech systemowych systemu CLIPLINE complete charakteryzują się łatwym okablowaniem przewodów z końcówką rurkową lub przewodów sztywnych bez użycia narzędzi. Kompaktowa konstrukcja umożliwia oprzewodowanie na niewielkiej przestrzeni. Oprócz stosowania jako dostępny odczep probierczy można wetknąć dwa zaciski odprowadzające, z których każdy posiada dodatkowe gniazdo z dwoma przewodami probierczymi
Dane techniczne
Długość
116.4 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
1500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
50 - 150 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
50 - 150 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
50 - 95 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
50 - 150 mm2
Prąd znamionowy In
309 A
Szerokość / rozmiar rastra
31 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
116.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Wtykowe samozaciskowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Wtykowe samozaciskowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami. Jeden moduł umożliwia profesjonalne opisywanie oznaczników i etykiet złączek, żył, przewodów i urządzeń
Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony