UC-EMLP (15X5) SR Szyld z tworzywa sztucznegoPHOENIX CONTACT

files/fotob/1212923.jpg.
UC-EMLP (15X5) SR Szyld z tworzywa sztucznego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0828095
Symbol Sonepar: 
P10245161
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Etykieta z tworzywa sztucznego, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 15 mm

Dane techniczne

Długość
5 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
1.3 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Tekstowy
Bez nadruku

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. Nabój z tuszem

Opis produktu

Nabój kolorowy
Porównaj
5146662
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. Nabój z tuszem
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLUEMARK FLUID-CARTRIGE Toner

Opis produktu

Nabój kolorowy
Porównaj
5147421
BLUEMARK FLUID-CARTRIGE Toner
Szybki podgląd: Opis i parametry
BM ID-CARTR. BK Nabój kolorowy

Opis produktu

Nabój kolorowy
Porównaj
1044345
BM ID-CARTR. BK Nabój kolorowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
BM ID-CARTR. CY Nabój kolorowy

Opis produktu

Nabój kolorowy
Porównaj
1044346
BM ID-CARTR. CY Nabój kolorowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
BM ID-CARTR. MA Nabój kolorowy

Opis produktu

Nabój kolorowy
Porównaj
1044347
BM ID-CARTR. MA Nabój kolorowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
BM ID-CARTR. YE Nabój kolorowy

Opis produktu

Nabój kolorowy
Porównaj
1044348
BM ID-CARTR. YE Nabój kolorowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
P1 UC-MAG 6 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, szerokość: 106 mm, wysokość: 314 mm, kolor: szary
Porównaj
5146121
P1 UC-MAG 6 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar