Charakterystyka ogólna:
Viking™ 3 złączki
do obwodów wielkoprądowych
Parametry produktu:
Złączki wielkoprądowe z zaciskami- Zapewniają przerwę między przewodami a obudową
- Do przyłączania szyn lub przewodów z końcówkami kablowymi
- Przekrój znamionowy.: 70 mm2
- Szerokośc zacisku: 20 mm
- Ø otworu: M 10
- Szerokość: 34 mm
- Do szyny symetrycznej
Dane techniczne
Długość
84 mm
Głębokość
84 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
1
Napięcie znamionowe
1000 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
70 - 70 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
70 - 70 mm²
Prąd znamionowy In
125 A
Szerokość
34 mm
Szerokość / rozmiar rastra
34 mm
Wysokość
61 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
61 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie bolcowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie bolcowe
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94