WDU 6 GE żółty Złączka śrubowaWEIDMUELLER

files/fotob/486585.jpg.
WDU 6 GE żółty Złączka śrubowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SERIA W
Nr Katalogowy: 
1040220000
Kod EAN: 
4008190942823
Symbol Sonepar: 
P01411375
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo

Dane techniczne

Długość
60 mm
Głębokość
46.5 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 10 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 10 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 10 mm2
Prąd znamionowy In
41 A
Szerokość
7.9 mm
Szerokość / rozmiar rastra
7.9 mm
Wysokość
60 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
46.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 130 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Do instalacji
Miedź
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe

Produkty powiązane i akcesoria

BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1805490000
BZT 1 WS 10/5 Oznacznik do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
1805520000
BZT 1 ZA WS 10/5 Mocowanie znacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/8 MC NEUTRAL Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1856740000
DEK 5/8 MC NEUTRAL Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/8 MM WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2007130000
DEK 5/8 MM WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS 2,8 WDU2,5-10 Szyna osłonowa

Opis produktu

Akcesoria bloku terminali do stosowanego ekranowania

Dane techniczne

Szerokość / rozmiar rastra
1.15 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
1056400000
LS 2,8 WDU2,5-10 Szyna osłonowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCHT 7 Oznacznik listwy

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Porównaj
0517960000
SCHT 7 Oznacznik listwy
Szybki podgląd: Opis i parametry
STB 21,6/IH/BL WTL6/3 Gniazdo

Opis produktu

Gniazdo pomiaru połączonych grup terminali
Porównaj
1071080000
STB 21,6/IH/BL WTL6/3 Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
STB 21,6/IH/DB WTL6/3 Gniazdo

Opis produktu

Gniazdo pomiaru połączonych grup terminali
Porównaj
1071000000
STB 21,6/IH/DB WTL6/3 Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
STB 21,6/IH/GE WTL6/3 Gniazdo

Opis produktu

Gniazdo pomiaru połączonych grup terminali
Porównaj
1071010000
STB 21,6/IH/GE WTL6/3 Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
STB 21,6/IH/GN WTL6/3 Gniazdo

Opis produktu

Gniazdo pomiaru połączonych grup terminali
Porównaj
1071020000
STB 21,6/IH/GN WTL6/3 Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
STB 21,6/IH/RT WTL6/3 Gniazdo wtykowe

Opis produktu

Gniazdo pomiaru połączonych grup terminali
Porównaj
1778990000
STB 21,6/IH/RT WTL6/3 Gniazdo wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
STB 21,6/IH/SW WTL6/3 Gniazdo

Opis produktu

Gniazdo pomiaru połączonych grup terminali
Porównaj
1071040000
STB 21,6/IH/SW WTL6/3 Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
STB 21,6/IH/VI WTL6/3 Gniazdo

Opis produktu

Gniazdo pomiaru połączonych grup terminali
Porównaj
1071030000
STB 21,6/IH/VI WTL6/3 Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
STB 21.6/IH/WS WTL6/3 Złącze STB

Opis produktu

Gniazdo pomiaru połączonych grup terminali
Porównaj
1312520000
STB 21.6/IH/WS WTL6/3 Złącze STB
Szybki podgląd: Opis i parametry
WAD 8 MC NE GE Oznacznik

Opis produktu

Wieko zacisków służące ochronie przed dotykaniem, pyłem i wilgocią

Dane techniczne

Szerokość
8 mm
Wysokość
11.74 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Pokrywa
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1112950000
WAD 8 MC NE GE Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
WAD 8 MC NE WS Oznacznik nieopisany

Opis produktu

Wieko zacisków służące ochronie przed dotykaniem, pyłem i wilgocią

Dane techniczne

Szerokość
8 mm
Wysokość
11.74 mm
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Pokrywa
Akcesorium
Tak
Model samoprzylepny
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
1112940000
WAD 8 MC NE WS Oznacznik nieopisany
Szybki podgląd: Opis i parametry
WAP 16+35 WTW 2,5-10 beżowy Płytka skrajna/działowa

Opis produktu

Płyta krańcowa i środkwa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
1.5 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Tak
Kolor
Beżowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
1050100000
WAP 16+35 WTW 2,5-10 beżowy Płytka skrajna/działowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WAP 16+35 WTW 2,5-10 BL nieb Płytka skrajna/działowa

Opis produktu

Płyta krańcowa i środkwa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
1.5 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Tak
Kolor
Niebieski
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
1050180000
WAP 16+35 WTW 2,5-10 BL nieb Płytka skrajna/działowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WAP 2,5-10 beżowy Płytka skrajna

Opis produktu

Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
1.5 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Beżowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
1050000000
WAP 2,5-10 beżowy Płytka skrajna
Szybki podgląd: Opis i parametry
WAP 2,5-10 BL niebieski Płytka skrajna

Opis produktu

Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
1.5 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Niebieski
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
1050080000
WAP 2,5-10 BL niebieski Płytka skrajna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar