Złączka szeregowa bez wtyków rozłączających, które zostały zintegrowane w celu przyjmowania sygnałów z elementu wtykowego, do którego podłączane są różne komponenty elektryczne
Dane techniczne
Głębokość
69 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 10 mm²
Prąd znamionowy In
30 A
Szerokość
8.1 mm
Wysokość
100 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 130 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj separacji wzdłużnej
Uchylny
Z wbudowanym gniazdem testowym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych
Dane techniczne
Długość
52.6 mm
Głębokość
36.5 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
52.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych
Dane techniczne
Długość
52.6 mm
Głębokość
36.5 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
52.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych
Dane techniczne
Długość
52.6 mm
Głębokość
36.5 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
52.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych
Dane techniczne
Głębokość
97.7 mm
Szerokość
12 mm
Wysokość
140.5 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu
Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość...
Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość...
Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość...
Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość...
Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość...
Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość...
Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość...
Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość...
Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość...
Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość...
Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość...
Dźwignia blokująca jest zastosowana w terminalu WDT 1.5. Wymiary terminalu są jak najmniejsze dzięki zastosowaniu małego przełącznika. Uruchomienie przełącznika następuje za pośrednictwem ramienia dźwigni przedłużającej, wykonanej jako dźwigni zatrzaskowej. Istnieje także możliwość...