ZPG-K35/TS35 żółty (ZDG-K35) Złączka 1-torowaPOKÓJ

files/fotob/1852861.jpg.
ZPG-K35/TS35 żółty (ZDG-K35) Złączka 1-torowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
A11-1231
Kod EAN: 
5902626101954
Symbol Sonepar: 
P00096146
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączka szynowa 2-przewodowa 35mm2 żółty ZPG-K35/TS35 zaciski do żył z końcówką kablową A11-1231

Dane techniczne

Długość
78 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
10 - 35 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
6 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
6 - 25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
6 - 25 mm2
Prąd znamionowy In
125 A
Szerokość / rozmiar rastra
26 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
72 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 100 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2

Pliki do pobrania

Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar