PTRE 6-2/14 Gniazdo pomiarowePHOENIX CONTACT

files/fotob/1238976.jpg.
PTRE 6-2/14 Gniazdo pomiarowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3069863
Symbol Sonepar: 
P10271817
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V, ilość przyłączy: 28, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm², 1. poziomowe, przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/7,5, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
99.7 mm
Długość odizolowania
12 mm
Głębokość
58.599 mm
Liczba biegunów
14
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
28
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 6 mm2
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Szerokość
146.7 mm
Szerokość / rozmiar rastra
146.7 mm
Wysokość
99.668 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
56.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Inne
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Zestawialne
Nie
Z wbudowanym gniazdem testowym
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Wtykowe samozaciskowe
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AP-ME METER Profil osłonowy

Opis produktu

Profil maskujący, do osłonięcia listew zacisk., wciskany w uchwyty profilu mask. APT-ME lub uchwyty końcowe APH-ME. Na końcach i w odstępach co ok. 40 cm należy przewidzieć wspornik osłony. Dostarczane odcinki: 1 m
Porównaj
3034361
AP-ME METER Profil osłonowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
APH-ME Profil osłonowy

Opis produktu

Wspornik pokrywy, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, do mocowania pokrywy AP-ME, ze śrubami mocującymi i nakrętką radełkowaną z tworzywa sztucznego, opcjonalnie możliwość zaplombowania

Dane techniczne

Długość
138 mm
Głębokość
91.8 mm
Szerokość
8.2 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8.2 mm
Wysokość
138 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
92.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Pokrywa
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Porównaj
3034374
APH-ME Profil osłonowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
APT-ME Profil zamykający

Opis produktu

Wspornik profilu maskującego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania profilu mask. AP-ME

Dane techniczne

Długość
73.3 mm
Szerokość
2.2 mm
Wysokość
138.05 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
3034358
APT-ME Profil zamykający
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBP-2/14 Wtyk zaślepiający

Opis produktu

Wtyk zaślepiający, raster: 8,2 mm, szerokość: 147,2 mm, wysokość: 72,9 mm, liczba biegunów: 14, kolor: szary, rodzaj montażu: Wtykanie do gniazda

Dane techniczne

Liczba biegunów
14
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
3069885
FBP-2/14 Wtyk zaślepiający
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS  6-8 BU Mostek 3-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
6
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3032677
FBS 6-8 BU Mostek 3-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 1/3-8 Mostek wtykany

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie pinów: 1,3, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3032363
FBS 1/3-8 Mostek wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 1/3/5-8 Mostek wtykowy

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie pinów: 1,3,5, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3032389
FBS 1/3/5-8 Mostek wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 1/4-8 Mostek wtykany

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, przyporządkowanie pinów: 1, 4, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3032376
FBS 1/4-8 Mostek wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 1/4/7/10-8 Mostek wtykowy

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, przyporządkowanie pinów: 1,4,7,10, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3032402
FBS 1/4/7/10-8 Mostek wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 10-8 BU Mostek 10-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3032606
FBS 10-8 BU Mostek 10-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 10-8 CT Mostek wtykowy

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: pomarańczowy

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3033833
FBS 10-8 CT Mostek wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 10-8 Mostek 10-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3030323
FBS 10-8 Mostek 10-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 2-8 BU niebieski Mostek 2-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3032567
FBS 2-8 BU niebieski Mostek 2-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 2-8 CT Mostek wtykany

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3033830
FBS 2-8 CT Mostek wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 2-8 Mostek 2-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3030284
FBS 2-8 Mostek 2-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 3-8 BU niebieski Mostek 3-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3032570
FBS 3-8 BU niebieski Mostek 3-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 3-8 CT Mostek wtykany

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3033831
FBS 3-8 CT Mostek wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 3-8 Mostek 3-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3030297
FBS 3-8 Mostek 3-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 4-8 BU niebieski Mostek 4-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3032583
FBS 4-8 BU niebieski Mostek 4-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 4-8 CT Mostek wtykany

Opis produktu

Mostek, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Prąd znamionowy In
41 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3033832
FBS 4-8 CT Mostek wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar