Moduł przejściowy; wielowtyk zgodny z DIN 41612; 64-bieg.; wtyk przeciwstawny z zaciskiem nacinającym izolację; podejście przewodem pionowe; złączki i złącza do PCB, 2-rzędowe; ze stopkami montażowymi; konstrukcja C; 2,50 mm²
Dane techniczne
Głębokość
63.5 mm
Liczba biegunów
64
Napięcie znamionowe
50 V
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
187 mm
Wysokość
21 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania
Połączenie wtykowe
Stopień zanieczyszczenia
2
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wielokolorowy
Wspornik pokrywy; typ 1; z wkrętem mocującym, stabilizującym i nakrętkami; do złączek listwowych z serii od 279 do 282, 880; do złączek listwowych Mini z serii 264; do złączek sygnałowych z serii 270; szara