MCZ OVP CL FG 24VUC 0,5A Zabezpieczenie przeciwprzepięcioweWEIDMUELLER

files/fotob/496647.jpg.
MCZ OVP CL FG 24VUC 0,5A Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MCZ-SERIES
Nr Katalogowy: 
8704240000
Kod EAN: 
4032248524341
Symbol Sonepar: 
P01685168
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Urządzenie jest ogranicznikiem przepięć w dziedzinie oprzyrządowania i sterowania (I&C), jest dobrze dostosowane do ochrony obwodów pomiarowych, sterowania i regulacji (MCR). W ofercie znajdują się małe i kompaktowe konstrukcje, które chronią do dwóch sygnałów binarnych lub czterech sygnałów analogowych za pomocą jednego urządzenia. Aplikacja jest instalowana na szynie montażowej

Dane techniczne

Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
28 V
Napięcie znamionowe AC
24 - 24 V
Napięcie znamionowe DC
24 - 24 V
Prąd znamionowy
0.5 A
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Połączenie 1
Zacisk
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

APMCZ1,5 SW Płytka skrajna

Opis produktu

Płytka końcowa zamyka otwartą miniaturową obudowę w formacie złączki szeregowej

Dane techniczne

Grubość
1.5 mm
Głębokość
55.85 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
1.5 mm
Wysokość
91 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Czarny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Porównaj
1046410000
APMCZ1,5 SW Płytka skrajna
Szybki podgląd: Opis i parametry
EW 35 Trzymacz

Opis produktu

Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych

Dane techniczne

Długość
46 mm
Głębokość
27 mm
Szerokość
8.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8.5 mm
Wysokość
46 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
27 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
0383560000
EW 35 Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDI 0,6x3,5x100 Wkrętak elektrotechniczny

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Długość całkowita
205 mm
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Izolacja do 1000 V
Tak
Porównaj
9008390000
SDI 0,6x3,5x100 Wkrętak elektrotechniczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 35x15/2,3 2M/ST/ZN 2m Listwa montażowa

Opis produktu

Metalowa szyna profilowana do mocowania urządzeń elektrycznych. Szyna zaciskowa jest montowana w obudowie, skrzynce zaciskowej, na panelu lub podobnym urządzeniu

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
2.3 mm
Odległość między osiami otworów
0 mm
Wysokość
35 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
0498000000
TS 35x15/2,3 2M/ST/ZN 2m Listwa montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 35x7,5 2M/ST/ZN Listwa montażowa

Opis produktu

Metalowa szyna profilowana do mocowania urządzeń elektrycznych. Szyna zaciskowa jest montowana w obudowie, skrzynce zaciskowej, na panelu lub podobnym urządzeniu

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
0 mm
Wysokość
35 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
0383400000
TS 35x7,5 2M/ST/ZN Listwa montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar