Tuby LED do zasilania przez elektroniczne stateczniki (ECG), zabezpieczone przed odłamkami szkła | Zamienniki LED do klasycznych świetlówek T8 z trzonkiem G13 do stosowania w oprawach z elektronicznymstatecznikiem | Moc nominalna: 7,5 W | Napięcie znamionowe: 25…40 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 1100 lm | Kąt rozsyłu światła: 190 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 603.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 27.80 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 75000 h | Normy : CE | Gwarancja: 5 lat
Dane techniczne
Długość
603 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
7.5 - 7.5 W
Napięcie znamionowe
25 - 40 V
Prąd znamionowy
330 - 330 mA
Skuteczność świetlna
146 lm/W
Strumień świetlny
1100 - 1100 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.8
Zużycie energii przez 1000 godzin
8 kWh
Średnia trwałość znamionowa
75000 h
Średnica
27.8 mm
Kąt wiązki
190 - 190 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1100 lm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015