Paski LED o strumieniu świetlnym 1000 lm/m, do zastosowań ogólnych | Elastyczna taśma i taśma LED z możliwością przycinania | Moc nominalna: 40,00 W | Napięcie znamionowe: 24 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 4240 lm | Kąt rozsyłu światła: 1667 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 5000.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 1.50 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 8.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 30000 h | Gwarancja: 3 lata
Dane techniczne
Długość
5000 mm
Długość pojedynczego segmentu
100 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła na metr
70
Maksymalna moc zestawu
40 W
Minimalny kąt zgięcia
30 mm
Moc lampy na metr
9 W
Napięcie lampy
24 - 24 V
Przekrój przewodu
0.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
116 lm/W
Strumień świetlny na metr
1040 lm
Szerokość
8 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
1.5 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Model
Taśma
Stopień ochrony (IP)
IP00
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Złącza do pasków LED | Napięcie znamionowe: 24 V | Kąt rozsyłu światła: 5000 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 516 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 10.5 mm
Złącza do pasków LED | Napięcie znamionowe: 24 V | Kąt rozsyłu światła: 5000 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 20.9 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 10.5 mm
Profile do pasków LED | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 6.7 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 21.7 mm
Profile do pasków LED | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 6.7 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 21.7 mm
Profile do pasków LED | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 5.8 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.5 mm
Profile do pasków LED | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 5.8 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.5 mm
Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 15.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.9 mm
Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 17.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.6 mm
Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 23.0 mm
Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.2 mm
Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.3 mm
Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 26.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.0 mm