ST R80 60 5,9W/2700K 345lm E27 36D Źródło LEDLEDVANCE

files/fotob/557930.jpg.
ST R80 60 5,9W/2700K 345lm E27 36D Źródło LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED SUPERSTAR R80
Nr Katalogowy: 
4058075097285
Kod EAN: 
4058075097285
Symbol Sonepar: 
P01745092
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Reflektorowe lampy LED R80 z możliwością regulacji, z tradycyjnym trzonkiem. Cechy produktu: Profesjonalne LED zamienniki żarówek halogenowych. Ściemnialne (za pomocą licznych popularnych ściemniaczy, zobacz więcej "www.ledvance.pl/dim"). Lampy niezawierające rtęci. Korzyści ze stosowania produktu: Długa trwałość do 25 000 godzin. Niskie zużycie energii. Prosty w użyciu zamiennik żarówek halogenowych dzięki kompaktowej konstrukcji. Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania. Obszar zastosowań: Szafki do ekspozycji i witryny sklepowe. Muzea, galerie sztuki. Hotele. Pomieszczenia mieszkalne. Jako światło wpuszczane do oznaczania przejść, drzwi, schodów itp.. Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach.

Dane techniczne

Barwa światła
927 - 927
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
2700
Długość
113 mm
Kąt rozsyłu światła
36 °
Kąt rozsyłu światła
36 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
5.9 - 5.9 W
Moc źródła światła
5.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
32 - 32 mA
Prąd znamionowy
32 mA
Skuteczność świetlna
58 lm/W
Strumień świetlny
345 - 345 lm
Strumień świetlny
345 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
345 lm
Temperatura barwowa
2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.18
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
80 mm
Światłość
600 cd
Trzonek
E27
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A+
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Barwa światła
Bardzo ciepła
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar