Kompaktowa, jednostronna, ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej sprawności i długiej trwałości użytkowej, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw
Dane techniczne
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
942
Długość całkowita
81 mm
Moc źródła światła
39.1 W
Napięcie lampy
85 - 97 V
Skuteczność świetlna
97 lm/W
Strumień świetlny
3800 lm
Temperatura barwowa
4200 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
40 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
14 mm
Trzonek
G8,5
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Kolor
Biały
Model
Przezroczysty
Typ bańki
T14
Klasa efektywności energetycznej
F
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015