DR DIM-PFM-150/220-240/24/P FS1 Zasilacz LEDLEDVANCE

files/fotob/816268.jpg.
DR DIM-PFM-150/220-240/24/P FS1 Zasilacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED DRIVER 1-10 V DIM PERFORMANCE
Nr Katalogowy: 
4058075240117
Kod EAN: 
4058075240117
Symbol Sonepar: 
P01883876
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stałonapięciowy zasilacz LED do użytku zewnętrznego, z interfejsem 1-10 V | Dostępne wersje o mocy: 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W i 250 W | Moc nominalna: 150,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Kąt rozsyłu światła: 744 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 233.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 42.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 74.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 50000 h | Normy : Wg. EN 61347-1 / Wg. EN 61347-2-13 / Wg. EN 55015 / Wg. EN 61547 / Wg. EN 61000-3-2 / Wg. EN 62384 | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
233 mm
Moc wyjściowa
150 - 150 W
Prąd wyjściowy
6250 - 6250 mA
Szerokość
74 mm
Wysokość
42 mm
Zakres napięcia wyjściowego
24 - 24 V
Model
Dynamiczny
Stopień ochrony (IP)
IP66
Klasa ochronności
I
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Obudowa
Obudowa metalowa
Zasilany prądem stałym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do zasilania prądowego
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz PWM
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do zasilania napięciowego
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LS VAL 27W/840 600lm/m 5m Pasek LED 24V

Opis produktu

Paski LED o strumieniu świetlnym 600 lm/m, do zastosowań ogólnych | Elastyczna taśma i taśma LED z możliwością przycinania | Moc nominalna: 27,00 W | Napięcie znamionowe: 24 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 2533 lm | Kąt rozsyłu światła: 1042,000 mA | Długość (włączając...

Dane techniczne

Długość
5000 mm
Długość pojedynczego segmentu
100 mm
Kąt rozsyłu światła
115 °
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła na metr
60
Liczba źródeł światła na stopę
18
Maksymalna moc zestawu
27 W
Minimalny kąt zgięcia
30 mm
Moc lampy na metr
5.5 W
Napięcie lampy
24 - 24 V
Napięcie lampy
24 V
Przekrój przewodu
0.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
104 lm/W
Strumień świetlny na metr
570 lm
Szerokość
8 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
1.3 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
20000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Model
Taśma
Stopień ochrony (IP)
IP00
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj okablowania
Z okablowaniem przelotowym
Z pokrywą ochronną
Nie
Z końcówką
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Model samoprzylepny
Tak
Z zestawem połączeniowym
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
4058075296930
LS VAL 27W/840 600lm/m 5m Pasek LED 24V
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar