LEDtube 16,5W/840 HO 2500lm T5 AC 2500lm Tuba LED MASTER 1,2m (D)PHILIPS

files/fotob/1913302.jpg.
LEDtube 16,5W/840 HO 2500lm T5 AC 2500lm Tuba LED MASTER 1,2m (D)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
TUBA LED MASTER, SIEĆ ZASILAJĄCA T5
Nr Katalogowy: 
929003044502
Kod EAN: 
8719514334335
Symbol Sonepar: 
P10066471
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane techniczne

Długość
1163 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
16.5 - 16.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
85 - 85 mA
Skuteczność świetlna
151 lm/W
Strumień świetlny
2500 - 2500 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.09
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.2
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
17 kWh
Średnia trwałość znamionowa
50000 h
Średnica
19 mm
Kąt wiązki
200 - 200 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
2500 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Trzonek
G5
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
D
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Materiał bańki
Szkło
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
D
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LEDtube 10,5W/840 HO T5 600mm 1600lm Tuba LED MASTER 0,6m (D)
Porównaj
PHILIPS
929003734402

LEDtube 10,5W/840 HO T5 600mm 1600lm Tuba...

LEDtube 10,5W/840 HO T5 600mm 1600lm Tuba LED MASTER 0,6m (D)
LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU 2300lm Tuba LED MASTER (D) 1,2m
Porównaj
PHILIPS
929003044402

LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU 2300lm...

LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU 2300lm Tuba LED MASTER (D) 1,2m
LEDtube 26W/840 3900lm HO T5 1500mm Źródło LED MASTER (D)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001908902

LEDtube 26W/840 3900lm HO T5 1500mm Źródło...

LEDtube 26W/840 3900lm HO T5 1500mm Źródło LED MASTER (D)
LEDtube 26W/840 HO T5 1200mm 3900lm Źródło LED MASTER (D)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001908602

LEDtube 26W/840 HO T5 1200mm 3900lm Źródło...

LEDtube 26W/840 HO T5 1200mm 3900lm Źródło LED MASTER (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar