LS AY-PF04/U/17X7/12/2 LEDV Profil aluminiowyLEDVANCE

files/fotob/816372.jpg.
LS AY-PF04/U/17X7/12/2 LEDV Profil aluminiowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLAT PROFILES FOR LED STRIPS
Nr Katalogowy: 
4058075401624
Symbol Sonepar: 
P10144446
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Profile do pasków LED | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 6.8 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.1 mm

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LS AY-PC/R01/C/2 Klosz do profilu  2000 x 13,2 x 4,4 przezroczysta

Opis produktu

Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.5 mm
Porównaj
4058075402072
LS AY-PC/R01/C/2 Klosz do profilu 2000 x 13,2 x 4,4 przezroczysta
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PC/R01/D/1 BT1 Klosz do Profilu LED aluminiowego

Opis produktu

Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.5 mm
Porównaj
4058075279360
LS AY-PC/R01/D/1 BT1 Klosz do Profilu LED aluminiowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PC/R01/D/2 Klosz do Profilu LED aluminiowego

Opis produktu

Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.5 mm
Porównaj
4058075401891
LS AY-PC/R01/D/2 Klosz do Profilu LED aluminiowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar