LS AY-PM03/E/19X19/10/1 5X10X1 Profil aluminiowyLEDVANCE

files/fotob/816400.jpg.
LS AY-PM03/E/19X19/10/1 5X10X1 Profil aluminiowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MEDIUM PROFILES FOR LED STRIPS
Nr Katalogowy: 
4058075278370
Kod EAN: 
4058075278370
Symbol Sonepar: 
P01768808
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 17.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.6 mm

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LS AY-PC/P01/C/1 Klosz do profilu PF01

Opis produktu

Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 980 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.3 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 12.4 mm
Porównaj
4058075402195
LS AY-PC/P01/C/1 Klosz do profilu PF01
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PC/P01/D/1 5X10X1 Dyfuzor

Opis produktu

Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 980 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.3 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 12.4 mm
Porównaj
4058075279339
LS AY-PC/P01/D/1 5X10X1 Dyfuzor
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM03/EC FS2 Akcesoria montażowe

Opis produktu

Accessories for medium profiles | Długość (włączając okrągłe oprawy): 11.5 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 17.6 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.6 mm
Porównaj
4058075277878
LS AY-PM03/EC FS2 Akcesoria montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM03/EC/H FS2 Akcesoria montażowe

Opis produktu

Accessories for medium profiles | Długość (włączając okrągłe oprawy): 11.5 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 17.6 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.6 mm
Porównaj
4058075277908
LS AY-PM03/EC/H FS2 Akcesoria montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM03/MB FS2 Akcesoria montażowe

Opis produktu

Accessories for medium profiles | Długość (włączając okrągłe oprawy): 12.3 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 8.2 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 20.2 mm
Porównaj
4058075276949
LS AY-PM03/MB FS2 Akcesoria montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry