Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.3 mm
Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 18.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 27.4 mm
Accessories for wide profiles | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 7.0 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 22.8 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.3 mm
Accessories for wide profiles | Tylko zintegrowany drut stalowy (PW04/S-KIT/1,5M) | Długość (włączając okrągłe oprawy): 7.0 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 22.8 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.3 mm
Accessories for wide profiles | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 9.1 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 28.6 mm