Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 26.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.0 mm
Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.7 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 24.3 mm
Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.7 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 24.3 mm
Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.7 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 24.3 mm
Accessories for wide profiles | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 7.3 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 25.7 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 25.7 mm
Accessories for wide profiles | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 7.3 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 25.7 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 25.7 mm
Accessories for wide profiles | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 9.1 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 28.6 mm