LS SUP-2000/930/3.5 Pasek LEDLEDVANCE

files/fotob/816534.jpg.
LS SUP-2000/930/3.5 Pasek LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
LED STRIP SUPERIOR-2000
Nr Katalogowy: 
4058075236882
Kod EAN: 
4058075236882
Symbol Sonepar: 
P01886412
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Paski LED o strumieniu świetlnym 2000 lm/m do zastosowań profesjonalnych, o bardzo dobrej jakości odwzorowania kolorów i długiej trwałości. Cechy produktu: Uniwersalny, możliwy do podzielenia pasek LED. Najmniejsza długość podzielonego paska wynosi 50 mm. Trwałość (L80/B10): do 60 000 godzin przy Tp: 45°C. Strumień świetlny: 2000 lm/m. Wskaźnik oddawania barw Ra: 90. Początkowa jednolitość barw: ≤ 3 SDCM. Duży zakres temperatury barwowej światła: od barwy światła ciepłobiałego do dziennego. Zgodność ze standardami IESNA LM 79, LM80. Korzyści ze stosowania produktu: Duży zakres możliwości projektowania dzięki długim i uniwersalnym paskom LED. Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi. Łatwy montaż na wielu delikatnych powierzchniach dzięki taśmie samoprzylepnej. Maksymalna uniwersalność dzięki dużemu asortymentowi wyposażenia dodatkowego. Łatwe podłączenie dzięki zintegrowanym przewodom po obu stronach. Obszar zastosowań: Ogólne oświetlenie wnętrz. Przemysł. Biura, punkty sprzedaży detalicznej i sale konferencyjne. Oświetlenie fasad budynków. Wyposażenie / Akcesoria: Złącza, profile i osłony do kilku dostępnych opcji montażowych.

Dane techniczne

Długość
500 mm
Długość pojedynczego segmentu
50 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła na metr
140
Liczba źródeł światła na stopę
42
Maksymalna moc zestawu
70 W
Minimalny kąt zgięcia
20 mm
Moc lampy na metr
20 W
Przekrój przewodu
0.5 mm2
Strumień świetlny na metr
1975 lm
Szerokość
8 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wysokość/głębokość
1.5 mm
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
60000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Model
Taśma
Stopień ochrony (IP)
IP00
Barwa światła
Biały
Model samoprzylepny
Tak
Rodzaj okablowania
Z okablowaniem przelotowym
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z końcówką
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Z pokrywą ochronną
Nie
Z zestawem połączeniowym
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar