SLOIN SLIM ASI1 SR ZawiesieZUMTOBEL

files/fotob/1192854.jpg.
SLOIN SLIM ASI1 SR Zawiesie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SLOTLIGHT INFINITY SLIM
Nr Katalogowy: 
22169966
Symbol Sonepar: 
P01406486
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zwieszak linkowy z rozetą z płynną zmianą wysokości, z ocynkowanej linki stalowej. Zwieszak linowy i element do mocowania na suficie niklowane, ze sprężynami mocującymi V2A. Rozeta sufitowa o kształcie elipsowatym z tworzywa sztucznego, z możliwością podłączenia zacisków 6 biegunów i uziemienia. Sprężyna mocującą z nierdzewnej stali sprężynowej. Maksymalny odstęp zwieszania 2,5 m. Zamocowanie do szyny nośnej za pomocą 4 szt. zamontowanych wstępnie sprężyn przy zastosowania techniki CLIX. Wysokość: 1000 mm; waga: 0,1 kg

Dane techniczne

Wysokość
1000 mm
Średnica
2 mm
Kolor
Srebro
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Zawieszenie kabla

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

SLOIN slim B 830 LDE L1250 PC/PCO Oprawa LED
Porównaj
ZUMTOBEL
42183717

SLOIN slim B 830 LDE L1250 PC/PCO Oprawa...

SLOIN slim B 830 LDE L1250 PC/PCO Oprawa LED
SLOIN slim B 840 L1750 MC EVG BKG Akcesoria montażowe, zawiesie zasil.
Porównaj
ZUMTOBEL
42188930

SLOIN slim B 840 L1750 MC EVG BKG Akcesoria...

SLOIN slim B 840 L1750 MC EVG BKG Akcesoria montażowe, zawiesie zasil.
SLOIN slim B 840 L2000 MC EVG BKG Akcesoria montażowe
Porównaj
ZUMTOBEL
42188931

SLOIN slim B 840 L2000 MC EVG BKG Akcesoria...

SLOIN slim B 840 L2000 MC EVG BKG Akcesoria montażowe
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar