SUP2 LEDLINE LED750-830 LDO WH Reflektor LEDZUMTOBEL

files/fotob/1192979.jpg.
SUP2 LEDLINE LED750-830 LDO WH Reflektor LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SUPERSYSTEM II
Nr Katalogowy: 
42184362
Kod EAN: 
9008709803633
Symbol Sonepar: 
P10011305
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LED light insert optimised for homogeneously illuminated light lines via special diffuser optic (co- extrusion profile); indirect and direct distribution, without lateral light emission; excellent glare reduction; Luminaire with low voltage adapter for Zumtobel SUPERSYSTEM II (48 V) low voltage track; adapter is fixed without tools and contains electronics converting the constant voltage (48V) to constant current; lamp(s): 1/11W, Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K; Luminaire luminous flux: 750 lm, Luminaire efficacy: 68 lm/W; service life: 50000h for luminous flux at 90% of initial value; dimming of illuminance, Slave luminaire for DALI control (DALI only); luminaire housing made of extruded aluminium section, coated white; Luminaire input power: 11 W; dimensions: 606x26x64 mm; weight: 0.39 kg

Dane techniczne

Długość
606 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
11 W
Napięcie znamionowe
48 - 48 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
750 lm
Szerokość
26 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
1
Wysokość/głębokość
64 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
27
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
90 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
90 %
Montaż na szynie prądowej
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Rozsył światła
Bezpośredni
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Z obsługą IFTTT
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Barwa światła
Biały
Wiele barw
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Ściemniacz triakowy
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DSI
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar