Nowy stadion piłkarski Chongqing Longxing został zaprojektowany z myślą o Pucharze Azji AFC w 2023 roku i stanowi jeden z największych obiektów tego typu w Chinach. Jego wielkość i możliwości sprawiają,
że jest idealnym miejscem do organizacji najbardziej prestiżowych wydarzeń sportowych. Znajduje się w mieście Chongqing, będącym jednym z największych w zachodnich Chinach.
Thorn Lighting od samego początku uczestniczy w projekcie, a jest to wynikiem długoletniej i owocnej współpracy z China Construction 8th Engineering Division Corporation, odpowiedzialną także za ten projekt.
Luke Zhang, kierownik projektu, podkreślił: „Thorn Lighting zaangażował się w ten projekt już na etapie jego koncepcji, dostarczając rozwiązanie oświetleniowe, które perfekcyjnie spełniło wymagania techniczne niezbędne do uzyskania FIFA Lighting Standard A i AFC Lighting Category 1".
Oprócz projektu oświetlenia, Thorn był odpowiedzialny za instalację i uruchomienie rozwiązania oświetleniowego. Dzięki temu stadion Chongqing Longxing został pierwszym ukończonym i oddanym do użytku obiektem spośród 8 nowych stadionów przeznaczonych na Puchar Azji AFC 2023, których budowa rozpoczęła się w tym samym okresie.
W projekcie wykorzystano ponad 400 naświetlaczy Champion. Dlaczego akurat te oprawy? „Champion został wybrany ze względu na swoje właściwości techniczne umożliwiające doskonałą transmisję telewizyjną. Posiada współczynnik oddawania barw (CRI) sięgający 90 i temperaturę barwową 5700K. Współczynnik R9 CRI Champion przewyższa standardowe wymagania dla normalnej transmisji telewizyjnej (20) oraz transmisji w wysokiej rozdzielczości 4K (40). Ponadto wskaźnik spójności oświetlenia telewizyjnego (TLCI) wynosi nawet 90, a wskaźnik migotania <1%" - wyjaśnił Luke.
Oprawy zostały zainstalowane z pominięciem obszarów, w których standardy FIFA i standard JGJ153-2016 nie są zalecane, aby ograniczyć efekt olśnienia sportowców. Dystans 1,5 metra między oprawami zapewnia, że światło nie będzie zakłócone przez sąsiednie źródła, co gwarantuje stałą i jednolitą jakość oświetlenia. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu kąta nachylenia oprawy, maksymalne olśnienie wynosi 31,6, czyli znacznie mniej niż wymagane przez klienta 40.
„Za sprawą naświetlaczy Champion i zaangażowania wszystkich osób zaangażowanych w projekt – od etapu projektowania po instalację – osiągnęliśmy bardzo wysoki standard techniczny systemu oświetlenia. Bez wątpienia będzie to jedno z kluczowych osiągnięć w dziedzinie oświetlenia stadionów w zachodnich Chinach” – podsumował Luke.