Kampania Easy Series

 

Aparatura modułowa K60

Obudowy Easy9 EU

Easy Altivar 310

EasyTeSys Power - wyłączniki silnikowe

 

POZNAJ OFERTĘ EASY SERIES

 

Odkryj szeroką gamę produktów do zarządzania energią i automatyki
przemysłowej, które spełniają wszystkie kluczowe wymogi przy zachowaniu
przystępnej ceny. Wyłączniki, styczniki, falowniki i rozdzielnice z serii Easy
to wysoka jakość, prostota obsługi i odpowiednie wsparcie techniczne.
Sprawdź, gdzie możesz je kupić.

 

       
 
ROZDZIAŁ ENERGII

  1. Wyłącznik powietrzny (ACB) - Rozwiązanie oferujące zakres prądowy od 630 do 4000 A, w wersji 3 i 4 biegunowej, w dwóch rozmiarach podstaw.

  2. Wyłącznik kompaktowy (MCCB) - Rozwiązanie oferujące zakres prądowy od 630 do 4000 A, w wersji 3 i 4 biegunowej, w dwóch rozmiarach podstaw.

  3. Wielofunkcyjne mierniki mocy i energii - Łatwy wybór — najwyższa jakość pomiarów mocy i energii oraz łatwość obsługi.

 

EasyPact MVS

EasyPact

EasyLogic PM2000

 

ZARZĄDZANIE SILNIKAMI
 
  1. Wyłącznik kompaktowy - Wyłącznik kompaktowy z regulowanymi ustawieniami, o wartości znamionowej od 100 do 1250 A, idealny do zastosowań w małych i średnich budynkach.

  2. Stycznik - Styczniki do 630 A o kategorii użytkowania AC3 (335 kW/400 V) i 1000 A o kategorii AC1.

  3. Przemiennik częstotliwości - Przemienniki częstotliwości przeznaczone dla silników systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji o mocy od 0,75 do 75 kW.

  4. Wyłącznik częstotliwości - Termomagnetyczny wyłącznik ochronny silnika ze sterowaniem przyciskowym do 32 A.

  5. Sterownik PLC - Sterowniki logiczne — do 168 wejść/wyjść, sterowanie ruchem w 2 osiach.

  6. Przemiennik częstotliwośc - Zoptymalizowane napędy dla maszyn o mocy od 0,35 do 30 kW.


Easy TeSys Control
— Styczniki

Wyłączniki silnikowe
EasyTeSys Power

Easy TeSys Protect — przekaźniki termiczne

Easy Altivar
310

 


Easy Altivar 610


Easy Modicon M100


Easy Modicon M200

 
 
 
 
 
Ochrona instalacji

Aparatura modułowa K60
Pozwala na zabezpieczenie instalacji elektrycznych, typowych dla mieszkań
czy domów. Aparatura jest dopracowana konstrukcyjnie,
tak aby jej montaż przebiegał sprawnie i szybko.
Poszczególne aparaty dopasowane są kształtem, wyglądem
i standardem połączenia

Obudowa Easy9 EU
Obudowy Easy9 powstały przede wszystkim z myślą o budownictwie
mieszkaniowym. W połączeniu z aparaturą modułową serii K60 obudowy
te tworzą przemyślane rozwiązanie,pozwalające w sprawny
i pewny sposób wykonywać instalacje elektryczne tak w domach
jednorodzinnych, jak i w mieszkaniach, zachowując przy tym jakość
gwarantowaną przez firmę Schneider Electric.

 

 

 

1. Czym charakteryzuje się seria Easy?
To kompletna gama urządzeń poprawiających bezpieczeństwo i wydajność systemów elektrycznych. W zależności od rodzaju produktu mogą chronić sprzęt przed przeciążeniem lub zwarciem, a także zabezpieczać użytkownika i inne urządzenia przed skutkami przepięcia elektrycznego. Urządzenia z serii Easy obejmują wyłączniki automatyczne odcinające przepływ energii elektrycznej lub rozłączniki ziemnozwarciowe, które monitorują ten przepływ i wykrywają wszelkie zakłócenia. Oprócz tego w ofercie znajdują się przełączniki, które mogą automatycznie włączać i wyłączać obwody elektryczne. Należy pamiętać też o zabezpieczeniach przeciwprzepięciowych, które służą do ochrony sprzętu elektrycznego przed skokami napięcia. Skoki te są najczęściej spowodowane uderzeniami piorunów, przerwami w dostawie prądu lub innymi zakłóceniami elektrycznymi. Szyny grzebieniowe mają również istotne znaczenie, ponieważ umożliwiają dystrybucję zasilania ze źródła energii elektrycznej do wielu obwodów.

2. Jakie są korzyści z zastosowania produktów z gamy Easy?
Easy Lexium, Easy Modicon, Easy UPS i wszystkie inne produkty z serii Easy spełniają wymagania stale zmieniającego się rynku i środowiska. Z myślą o zrównoważonym rozwoju dostarczamy odporne i wysoce wydajne produkty. Są wszechstronne i łatwo można je dostosować do indywidualnych potrzeb, a przy tym spełniają międzynarodowe standardy i wymagania. W zależności od produktu możliwe jest wybranie rozwiązania, które jest odpowiednie pod względem kosztów, wydajności i niezawodności. Powyższe mechanizmy bezpieczeństwa stanowią podstawę dla niezawodnej dystrybucji energii. Dzięki pełnej łączności i niezakłóconemu przepływowi energii można zapewnić ciągłość działania w każdej branży.

3. Do jakich obciążeń można stosować styczniki serii Tesys Easy LC1E?
Styczniki Easy TeSys Control mają następujące kategorie użytkowania:
- AC-1: obciążenia AC ze współczynnikiem mocy cos φ conajmniej równym 0,95 (obciążenie rezystancyjne, ogrzewanie, dystrybucja itp.).
- AC-3: silniki klatkowe z wyłączaniem podczas normalnej pracy silnika.
- AC-3e: wysokosprawne silniki klatkowe IE3/IE4 z wyłączaniem podczas normalnej pracy silnika.

 

4. Jak często należy testować przyciskiem „T” wyłączniki różnicowoprądowe?
Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią kluczową funkcję w zapewnieniu ochrony przeciwporażeniowej. Z tego powodu normy IEC 61008 oraz IEC 61009 wymagają, aby te urządzenia wyposażone były w przycisk kontrolny testu (oznaczony przez “T”) umieszczony z przodu obudowy. Dzięki temu użytkownik może wykonać test i być pewnym, że urządzenie działa prawidłowo. 

5. Czy przemienniki częstotliwości Easy Altivar ATV310 i ATV610 można programować przy użyciu SoMove?

Nie, przemienniki częstotliwości z serii Easy nie są obsługiwane przez program SoMove.
Napędy z serii Easy nie mają dostępnych bibliotek DTM

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o serii Easy?

   


 

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar